NOVATEC EUROPE SRL - NVC09000022 FRESA STANDARD CUT 22X5 MM - 09000022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 22 mm
Aufnahmesystem - Steckachse
Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm
Geeignet für Aluminium - ja
Geeignet für Messing - ja
Packung
1 ST
EAN
8714757002829
Artikelnummer
NVC09000022
Herstellernummer
09000022
Hersteller
NVC
Durchmesser:
22 mm
Aufnahmesystem:
Steckachse
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6 mm
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
ja
Geeignet für Stahl:
ja


