NOVATEC EUROPE SRL - NVC05581NR PORTAUTENSILI DE LUXE 558 NERO - 05581NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rolltasche
Werkstoff - Stoff
Mit Schulterriemen - nein
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - ja
Packung
8 ST
EAN
8010904655819
Artikelnummer
NVC05581NR
Herstellernummer
05581NR
Hersteller
NVC
Ausführung:
Rolltasche
Werkstoff:
Stoff
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
ja
Mit Fachtrenner:
ja
Hängeschlossbügel:
nein
Astuccio portautensili con maniglia. Materiale speciale rinforzato. Tasca interna per portaminuterie mod. 3449 (non incluso). Appendibile a muro per mezzo di anelli metallici.


