NOVATEC EUROPE SRL - NVC0513014NR TROLLEY PORTAUTENSILI PROFESS - 0513014NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Trolley
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 360 mm
Breite - 460 mm
Tiefe - 260 mm
Packung
2 ST
EAN
8010904651347
Artikelnummer
NVC0513014NR
Herstellernummer
0513014NR
Hersteller
NVC
Ausführung:
Trolley
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
360 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
260 mm
Trolley portautensili professionale • Maniglia telescopica • 8 tasche portautensili • 4 tasche esterne portautensili


