Startseite

NOVATEC EUROPE SRL - NVC020402 LAMA 402 100X7,5X1,3MM 6 TPI, 5PZ - 020402

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Holz - ja

  • Gesamtlänge - 125 mm

  • Werkzeugaufnahme - mit Bohrung

  • Anzahl der Zähne je Zoll - 6

Packung

  • 6 ST

EAN

8714757020144

Artikelnummer

NVC020402

Herstellernummer

020402

Hersteller

NVC

Geeignet für Holz:

ja

Gesamtlänge:

125 mm

Werkzeugaufnahme:

mit Bohrung

Anzahl der Zähne je Zoll:

6

Lama 402 per il legno 100x7,5x1,3mm 6 Tpi, 5pz x blister. Taglio super veloce nel legno materiale con spessore 12-50 mm. Technologia BiMetal Unique unisce due strisce di HSS ad un rigido supporto di acciaio, utilizzando il sistema di saldatura per diffusione. Adattano a tutti i seghetti alternativi in commercio grazie al gambo universale