Startseite

NOVATEC EUROPE SRL - NVC020401 LAMA 401 MP 100X9,5X1 MM, 5PZ - 020401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Stahl - ja

  • Gesamtlänge - 125 mm

  • Werkzeugaufnahme - mit Bohrung

  • Geeignet für Edelstahl - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8714757008425

Artikelnummer

NVC020401

Herstellernummer

020401

Hersteller

NVC

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Stahl:

ja

Gesamtlänge:

125 mm

Werkzeugaufnahme:

mit Bohrung

Geeignet für Edelstahl:

ja

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

ja

Lama 401 Multi legno / metallo 100x9,5x1 mm 10/14 Tpi, 5pz x blister. Lama multipurpose per tagliare attraverso acciaio e legno. Viti e chiodi non sono piu un problema. Technologia BiMetal Unique unisce due strisce di HSS ad un rigido supporto di acciaio, utilizzando il sistema di saldatura per diffusione. Adattano a tutti i seghetti alternativi in commercio grazie al gambo universale.