NOVALUX SPA - NOX16911.99 CONTROLLO DA PARETE PER STRIP LED RGB e RGB+W. Garanzia 3 anni. - 16911.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8026833090577
Artikelnummer
NOX16911.99
Herstellernummer
16911.99
Hersteller
NOX
CONTROLLO DA PARETE PER STRIP LED RGB e RGB+W da installare in scatola 503 (non inclusa). Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore mediante pad capacitivo, controllo della luminosit? mediante pulsanti dedicati, possibilit? di selezionare 10 show di transizione colore e sequenze colori differenti pre-caricati, oltre alla regolazione della velocit?. Ogni controllo pu? gestire fino a un massimo di 4 ruppi e per ogni gruppo fino a 4 colori o 4 diverse scene. Alimentazione del controllo da parete 220-240V 50/60Hz. Trasmissione in radio frequenza.