Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVALUX SPA - NOX15604.09 GROUND MINI: 1X2W 24V 4K S/C.INOX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 160 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833084606

Artikelnummer

NOX15604.09

Herstellernummer

15604.09

Hersteller

NOX

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

160 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

46 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

50 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

1000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Ground mini. Installabile a pavimento o a parete in muratura.Calpestabile fino a 1000Kg di carico statico. Corpo in lega di alluminio anodizzata, ghiera in lega di alluminio anodizzata e verniciato a polvere; modulo LED interamente impregnatoin resinaottica trasparente; cassaforma in polietilene da ordinare a parte (accessorio obbligatorio). Schermo piano in vetro temprato extrachiaro trasparente di spessore 5mm. Fornito di pressacavo in ottone nichelato e di cavi di alimentazioneH05RN-F 2x1mm² diL=500mm. Alimentazione separata, con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 220-240V 50/60Hz.Tensione di alimentazione: 24Vdc 220-240V 50/60Hz. Tipologia: LED: Colore: bianco. Potenza: 2W. Temperatura colore: 4000K. CRI: >80. Flusso nominale (Tc=25°C): 160 lm. Durata utile (Ta=25°C): 50000h L70. Lampada fornita. Colore: 09 acciaio inox spazzolato.