Startseite

NOVALUX SPA - NOX113805.01 CASSAFORMA FRAMELESS X1 123x70x49 mm BIANCO Da stuccare e rasare. - 113805.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Geeignet für Lampenleistung - 8...8 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833149930

Artikelnummer

NOX113805.01

Herstellernummer

113805.01

Hersteller

NOX

Anwendung:

für Plattendecke

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Einbaubreite:

34 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Min. Deckenstärke:

5 mm

Einbaulänge:

123 mm

OPTIX Apparecchi lineari con micro ottiche per installazione ad incasso in controsoffitto. Modulo LED con micro ottiche in pressofusione di alluminio verniciato a polvere, ad inserimento meccanico rapido a scatto all?interno dell?apposita cassaforma. Cassaforma con molle in acciaio armonico e corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere. Cassaforma senza cornice, da stuccare e rasare, in estruso di alluminio verniciato a polvere. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz on-off o dimmerabileda ordinare a parte