NOVALUX SPA - NOX113638.01 BOX PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE 1200X300 (BACKLIT, PANEL PERFORMANCE) CAVI ACCIAIO L.3000 mm - 113638.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaurahmen
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833153517
Artikelnummer
NOX113638.01
Herstellernummer
113638.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
65 mm
Transparent:
nein
ACCESSORI PER BACKLIT E PANEL PERFORMANCE: BOX PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE Box in estruso di alluminio da assemblare. 4 cavi di sospensione in acciaio L. 3000mm con regolatore millimetrico inclusi.Kit di alimentazione per sospensione da ordinare a parte. Idoneo per l?alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99 e 1020A5.99).


