NOVALUX SPA - NOX113333.01 HERO MINI B KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120° BIANCO Per unione di 2 profili. Pressofusione di alluminio verniciata. Cavo di sospensione in acciaio con r - 113333.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 35 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833146106
Artikelnummer
NOX113333.01
Herstellernummer
113333.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
35 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
72 mm
Transparent:
nein
HERO MINI B: Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a sospensione. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante


