NOVALUX SPA - NOX113317.99 HERO MINI B MODULO LED EMISSIONE INDIRETTA L.1272 18W 2700K Connettore rapido per modulo elettrificato incluso. Profilo di alluminio, modulo elettrifi - 113317.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Farbtemperatur - 2700 K
Lampenleistung - 21...21 W
Lichtstrom - 1989...1989 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K
Packung
1 ST
EAN
8026833145642
Artikelnummer
NOX113317.99
Herstellernummer
113317.99
Hersteller
NOX
Spannungsart:
DC
Farbtemperatur:
2700 K
Lampenleistung:
21...21 W
Lichtstrom:
1989...1989 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Betriebsspannung:
24...24 V
Lampenspannung:
60...60 V
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Farbe:
rot/weiß
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
18 mm
Betriebsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
15 mm
Länge:
1272 mm
Flexibel:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h




