Startseite

NOVALUX SPA - NOX113315.99 HERO MINI B MODULO LED EMISSIONE INDIRETTA L.636 6W 3000K Connettore rapido per modulo elettrificato incluso. Profilo di alluminio, modulo elettrifica - 113315.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 698...698 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833145628

Artikelnummer

NOX113315.99

Herstellernummer

113315.99

Hersteller

NOX

Spannungsart:

DC

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

698...698 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Betriebsspannung:

24...24 V

Lampenspannung:

60...60 V

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Farbe:

rot/weiß

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Breite:

18 mm

Betriebsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

15 mm

Länge:

636 mm

Flexibel:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

HERO MINI B: Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a sospensione. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante