NOVALUX SPA - NOX113243.02 MODULO LED MICRO OTTICHE L.1272 34W 3000K UGR19 - 113243.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenleistung - 34...34 W
Lichtstrom - 3596...3596 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K
Packung
1 ST
EAN
8026833149374
Artikelnummer
NOX113243.02
Herstellernummer
113243.02
Hersteller
NOX
Spannungsart:
DC
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenleistung:
34...34 W
Lichtstrom:
3596...3596 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Betriebsspannung:
24...24 V
Form:
rechteckig
Lampenspannung:
24.2...24.2 V
Ausstrahlungswinkel:
40...40 °
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Anzahl der LEDs:
48
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
30 mm
Betriebsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
24 mm
Länge:
1272 mm
Flexibel:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



