NOVALUX SPA - NOX113234.02 HERO MINI COVER CIECA L.1272 NERO In estruso di alluminio verniciato a polvere, provvista di cablaggio passante. Profilo di alluminio da ordinare a pa - 113234.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 1272 mm
Breite - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833145130
Artikelnummer
NOX113234.02
Herstellernummer
113234.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
1272 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
20 mm
Transparent:
nein
HERO MINI: Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone, sospensione, parete o binario. Profili modulari in estruso di Alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e egli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.


