NOVALUX SPA - NOX113216.99 HERO MINI MODULO LED L.636 12W 4000K PER DIFFUSORE OPALE Connettore rapido per modulo elettrificato incluso. Profilo di alluminio, modulo elettrificat - 113216.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1912...1912 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Packung
1 ST
EAN
8026833144744
Artikelnummer
NOX113216.99
Herstellernummer
113216.99
Hersteller
NOX
Spannungsart:
DC
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1912...1912 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Betriebsspannung:
24...24 V
Form:
rechteckig
Lampenspannung:
24.2...24.2 V
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Anschlussart:
sonstige
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
29 mm
Betriebsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
40 mm
Länge:
636 mm
Flexibel:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
nein
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


