NOVALUX SPA - NOX112909.16 CORPO SPOT HONEY OTTONE L.95 Ø55 - 112909.16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - Messing
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8026833143242
Artikelnummer
NOX112909.16
Herstellernummer
112909.16
Hersteller
NOX
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
Messing
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Durchmesser:
55 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
95 mm
Corpo per spot HONEY, accessorio obligatorio



