Startseite

NOVALUX SPA - NOX112904.99 SCHERMO DIFFUSORE Ø55 - 112904.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX112904.99 SCHERMO DIFFUSORE Ø55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 180 °

  • Farbe - weiß

  • Lichtverteiler - Reflektor

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833143051

Artikelnummer

NOX112904.99

Herstellernummer

112904.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

180 °

Farbe:

weiß

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Durchmesser:

55 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

10 mm

DIFFUSORE DECORATIVO PER FAMIGLIA COLLINS E HONEY, Per OTTONE