Startseite

NOVALUX SPA - NOX112226.02 DOMYNOS PS KIT CONNESSIONE NERO INIZIO LINEA O CENTRALE PER INSTALLAZIONE A PLAFONE Completo di cavetti per la connessione elettrica tra LED ed alimen - 112226.02

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX112226.02 DOMYNOS PS KIT CONNESSIONE NERO INIZIO LINEA O CENTRALE PER INSTALLAZIONE A PLAFONE Completo di cavetti per la connessione elettrica tra LED ed alimen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833141392

Artikelnummer

NOX112226.02

Herstellernummer

112226.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

20 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

40 mm

DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o sospensione con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a sospensione.