NOVALUX SPA - NOX112222.99 DOMYNOS PS MODULO LED R600 90° 13,2W L.996 3000K - 112222.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenleistung - 13.2...13.2 W
Lichtstrom - 1832...1832 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K
Packung
1 ST
EAN
8026833141286
Artikelnummer
NOX112222.99
Herstellernummer
112222.99
Hersteller
NOX
Spannungsart:
DC
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenleistung:
13.2...13.2 W
Lichtstrom:
1832...1832 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Betriebsspannung:
48...48 V
Form:
rund
Lampenspannung:
48...48 V
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Anzahl der LEDs:
192
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Durchmesser:
1200 mm
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
996 mm
Flexibel:
nein
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
nein
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


