NOVALUX SPA - NOX112207.01 DOMYNOS PS PROFILO CURVO R600 90° BIANCO, N.1 modulo LED R600 90° (non incluso). Kit di giunzione incluso, schermo opale da ordinare a parte. IP40 - 112207.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 862 mm
Breite - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833140661
Artikelnummer
NOX112207.01
Herstellernummer
112207.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
862 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
20 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
1200 mm
DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o sospensione con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a sospensione.




