Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVALUX SPA - NOX11119.99 B-1 : BATTIS.2MT 90D KIT JOLLY - 11119.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Verdrahtung - nein

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8026833068835

Artikelnummer

NOX11119.99

Herstellernummer

11119.99

Hersteller

NOX

Länge:

2000 mm

Farbe:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Mit Verdrahtung:

nein

Werkstoff:

sonstige

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

nein

Breite:

38 mm

Höhe:

57 mm

Profilo per Strip LED tagliabile in opera per installazione a parete. Corpo e testate terminali in cartongesso, profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale. Staffe per installazione a parete in lamiera di acciaio zincata e verniciata, schermo di protezione in PMMA opale. Strip LED, testate terminali ed alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.