NOVALUX SPA - NOX110941.01 FORTY8 TRACK / COVER COPRI BINARIO Opzionale. Da usare con moduli LED lineari.(Garanzia: 5 anni ) - 110941.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Breite - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833138729
Artikelnummer
NOX110941.01
Herstellernummer
110941.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Breite:
26 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
4 mm
Transparent:
nein
FORTY8 TRACK / COVER COPRI BINARIO Opzionale. Da usare con moduli LED lineari.


