NOVALUX SPA - NOX110927.01 FORTY8 TRACK PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP BINARIO ANGOLARE 48V Giunti meccanici inclusi.(Garanzia: 5 anni)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Farbe - weiß
Länge - 71 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8026833134530
Artikelnummer
NOX110927.01
Herstellernummer
110927.01
Hersteller
NOX
Nennspannung:
48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Farbe:
weiß
Länge:
71 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
III
Höhe:
47 mm
Breite:
26 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
FORTY8 TRACK CEILING/SUSPENSION DEEPCORNER TRACK 48V Mechanical joints included. Corner electrical connector to be ordered separately. No accessory required for ceiling installation.