Startseite

NOVALUX SPA - NOX110919.02 FORTY8 TRACK INCASSO BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48VPer installazione ad incasso a rasamento su cartongesso di spessore 12,5mm. (Garanzia: 5 anni) - 110919.02

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX110919.02 FORTY8 TRACK INCASSO BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48VPer installazione ad incasso a rasamento su cartongesso di spessore 12,5mm. (Garanzia: 5 anni)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 71 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833134462

Artikelnummer

NOX110919.02

Herstellernummer

110919.02

Hersteller

NOX

Nennspannung:

48...48 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Farbe:

schwarz

Länge:

71 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

III

Höhe:

47 mm

Breite:

74 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Einbaubreite:

30 mm

FORTY8 TRACK INCASSO BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V Per installazione ad incasso a rasamento su cartongesso di spessore 12,5mm.Testate terminali, giunti lineari, alimentazione per binario e accessori per pendinare da ordinare a parte.