Startseite

NOVALUX SPA - NOX110904.02 BINARIO ANGOLARE 48V Testate terminali, giunti lineari, alimentazione per binario e accessori per la sospensione da ordinare a parte. (Garanzia: 5 an - 110904.02

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX110904.02 BINARIO ANGOLARE 48V Testate terminali, giunti lineari, alimentazione per binario e accessori per la sospensione da ordinare a parte. (Garanzia: 5 an

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 71 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833134165

Artikelnummer

NOX110904.02

Herstellernummer

110904.02

Hersteller

NOX

Nennspannung:

48...48 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Farbe:

schwarz

Länge:

71 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

III

Höhe:

22 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

26 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

FORTY8 TRACK PLAFONE/SOSPENSIONE Sistema composto da binari 48V per installazione a plafone, sospensione o incasso, proiettori 48V, moduli LED lineari 48V opali o con micro ottiche UGR<19 ed apparecchi decorativi a sospensione 48V.