NOVALUX SPA - NOX109807.99 KIT INCASSO N?6 staffe per versione 962; - 109807.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Länge - 102 mm
Breite - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833126351
Artikelnummer
NOX109807.99
Herstellernummer
109807.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Länge:
102 mm
Breite:
28 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
45 mm
Transparent:
nein
KIT INCASSO N?6 staffe per versione 962;


