NOVALUX SPA - NOX108929.99 DIFFUSORE OPALE SPORGENTE 8mm L.2800 - 108929.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 180 °
Farbe - weiß
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Packung
1 ST
EAN
8026833140326
Artikelnummer
NOX108929.99
Herstellernummer
108929.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
180 °
Farbe:
weiß
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
2800 mm
Breite:
52 mm
Raster gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
8 mm




