Startseite

NOVALUX SPA - NOX108924.99 DIFFUSORE OPALE SPORGENTE 8mm L.1400 - 108924.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 180 °

  • Farbe - weiß

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833140272

Artikelnummer

NOX108924.99

Herstellernummer

108924.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

180 °

Farbe:

weiß

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Länge:

1400 mm

Breite:

52 mm

Raster gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

8 mm

DIFFUSORE TUTTA LUCE Diffusore sporgente in policarbonato opale. Testate opali da ordinare a parte.