NOVALUX SPA - NOX108911.99 DIFFUSORE OPALE LINEARE Schermo diffusore ad incastro in policarbonato opale. - 108911.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8026833115935
Artikelnummer
NOX108911.99
Herstellernummer
108911.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Länge:
1400 mm
Breite:
48 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
6 mm



