Startseite

NOVALUX SPA - NOX108909.99 DIFFUSORE OPALE LINEARE Schermo diffusore ad incastro in policarbonato opale. - 108909.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX108909.99 DIFFUSORE OPALE LINEARE Schermo diffusore ad incastro in policarbonato opale.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833115911

Artikelnummer

NOX108909.99

Herstellernummer

108909.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Länge:

5700 mm

Breite:

48 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

6 mm

DIFFUSORE OPALE LINEARE Schermo diffusore ad incastro in policarbonato opale.