Startseite

NOVALUX SPA - NOX1087A6.01 MODULO CIECO LINEARE Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Inclusi 2 cavi di sospensione L 1200mm. Garanzia 5 anni.

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX1087A6.01 MODULO CIECO LINEARE Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Inclusi 2 cavi di sospensione L 1200mm. Garanzia 5 anni.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1120 mm

  • Breite - 53 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833113092

Artikelnummer

NOX1087A6.01

Herstellernummer

1087A6.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

1120 mm

Breite:

53 mm

Höhe:

92 mm

MODULO CIECO LINEARE Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Inclusi 2 cavi di sospensione L 1200mm.