Startseite

NOVALUX SPA - NOX1087A4.21 MODULO CIECO ANGOLARECompleto di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Incluso 1 cavi di sospensione L 1200mm. non alimentabile. G

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX1087A4.21 MODULO CIECO ANGOLARECompleto di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Incluso 1 cavi di sospensione L 1200mm. non alimentabile. G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 150 mm

  • Breite - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833108029

Artikelnummer

NOX1087A4.21

Herstellernummer

1087A4.21

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Länge:

150 mm

Breite:

150 mm

Höhe:

53 mm

LINEAR BLIND MODULE Complete with through wiring, junction kit and blind cover. 1 suspension cables L 1200mm included. Without plug-in.