NOVALUX SPA - NOX108676.02 MODULO CIECO LINEARE: Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Garanzia 5 anni. - 108676.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 250 mm
Breite - 53 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833116963
Artikelnummer
NOX108676.02
Herstellernummer
108676.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
250 mm
Breite:
53 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
69 mm
Transparent:
nein
MODULO CIECO LINEARE: Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato.



