Startseite

NOVALUX SPA - NOX108589.02 RIFLETTORE PER MICRO OTTICHE Accessorio obbligatorio. (Garanzia: 5 anni) - 108589.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 50 °

  • Farbe - schwarz

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833135612

Artikelnummer

NOX108589.02

Herstellernummer

108589.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

50 °

Farbe:

schwarz

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Länge:

724 mm

Breite:

20 mm

Durchmesser:

18 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

7.5 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

RIFLETTORE PER MICRO OTTICHE Accessorio obbligatorio.