NOVALUX SPA - NOX108406.02 GIUNTO ANGOLARE SOFFITTO-PARETE MECCANICO: Giunto angolare soffitto-parete elettrificato da ordinare a parte. - 108406.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 22 mm
Breite - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833117236
Artikelnummer
NOX108406.02
Herstellernummer
108406.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
22 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
10.2 mm
GIUNTO ANGOLARE SOFFITTO-PARETE MECCANICO: Giunto angolare soffitto-parete elettrificato da ordinare a parte.


