Startseite

NOVALUX SPA - NOX107212.01 MODULO F/M 8 POLI Connettori per innesto rapido inclusi. Modulo LED, Kit di alimentazione,Testata inizio linea, Modulo terminale ed accessori per l?in - 107212.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1500 mm

  • Ausführung - 1-längig

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Lampenleistung der Lichtleiste - 3600 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833136008

Artikelnummer

NOX107212.01

Herstellernummer

107212.01

Hersteller

NOX

Länge:

1500 mm

Ausführung:

1-längig

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP40

Lampenleistung der Lichtleiste:

3600 W

Anzahl der Verdrahtungsadern:

8

Mit Verdrahtung:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Mit Kabelrinne:

ja

Variabler Geräteträgerabstand:

ja

Integrierte elektromechanische Kupplung:

nein

Breite:

70 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Schutzklasse:

I

Querschnitt der Verdrahtungsadern:

2.5 mm²

Höhe:

40 mm

Apparecchio LED lineare per installazione in fila continua. Modulo Femmina-Maschio (F/M), Modulo LED e Modulo terminale in lamiera di acciaio verniciata, modulo cieco e testate in termoplastico e lenti in PMMA. Moduli F/M con cablaggio passante a 8 poli per la continuit? di linea e connessione rapida dell?alimentazione in 2 configurazioni: 3 fasi selezionabili+T+linea emergenza oppure 1 fase+T+linea emergenza+BUS DALI. Moduli LED con alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata, on/off o DALI. Disponibili versioni in emergenza a servizio continuo 1 ora sia per moduli on/off che DALI. Linear LED fixture for series system installation.