NOVALUX SPA - NOX106719.02 ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO NON CABLATO 6A (1 pz.) carico massimo 10 kg. (3P+DALI) Garanzia 5 anni. - 106719.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 5
Farbe - schwarz
Länge - 85 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 1200 W
Packung
1 ST
EAN
8026833099518
Artikelnummer
NOX106719.02
Herstellernummer
106719.02
Hersteller
NOX
Nennspannung:
220...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
5
Farbe:
schwarz
Länge:
85 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
1200 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Breite:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Biegbar:
nein


