Startseite

NOVALUX SPA - NOX106719.01 ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO NON CABLATO 6A (1 pz.) carico massimo 10 kg. (3P+DALI) Garanzia 5 anni.

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX106719.01 ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO NON CABLATO 6A (1 pz.) carico massimo 10 kg. (3P+DALI) Garanzia 5 anni.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 5

  • Farbe - weiß

  • Länge - 113 mm

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 1200 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833099501

Artikelnummer

NOX106719.01

Herstellernummer

106719.01

Hersteller

NOX

Nennspannung:

220...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

5

Farbe:

weiß

Länge:

113 mm

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

1200 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Breite:

35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO NON CABLATO 6A (1 pz.) carico massimo 10 kg.(3P+DALI)