Startseite

NOVALUX SPA - NOX106708.01 CHIUSURA TERMINALE

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX106708.01 CHIUSURA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 32.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833099266

Artikelnummer

NOX106708.01

Herstellernummer

106708.01

Hersteller

NOX

Farbe:

weiß

Länge:

2 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Form:

rechteckig

Höhe:

32.5 mm

Breite:

35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Biegbar:

nein

CHIUSURA TERMINALE