Startseite

NOVALUX SPA - NOX106703.01 ia 5 anni. - 106703.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3000 mm

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833099167

Artikelnummer

NOX106703.01

Herstellernummer

106703.01

Hersteller

NOX

Nennspannung:

220...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3600 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

32.5 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

35 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. Compatibile con Lucky Evo e proiettori Dal? e Gala (on-off e DALI). L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH ? ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 18908.99 oppure 18906.99).