Startseite

NOVALUX SPA - NOX106230.02 TESTATE TERMINALI (2 pz.) - 106230.02

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX106230.02 TESTATE TERMINALI (2 pz.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 97 mm

  • Breite - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833098061

Artikelnummer

NOX106230.02

Herstellernummer

106230.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

97 mm

Breite:

2 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

90 mm

Transparent:

nein

TESTATE TERMINALI (2 pz.)