NOVALUX SPA - NOX106222.99 DIFFUSORE OPALE Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale. - 106222.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8026833097972
Artikelnummer
NOX106222.99
Herstellernummer
106222.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Länge:
6000 mm
Breite:
93 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
7 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal




