Startseite

NOVALUX SPA - NOX106215.02 PROFILO LED ANGOLARE 90?: Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione PROFILO LED ANGOLARE Profilo in lega di - 106215.02

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX106215.02 PROFILO LED ANGOLARE 90?: Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione PROFILO LED ANGOLARE Profilo in lega di

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 36 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833097873

Artikelnummer

NOX106215.02

Herstellernummer

106215.02

Hersteller

NOX

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

36 W

Schutzart (IP):

IP40

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Nennspannung:

220...230 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

680 mm

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Breite:

600 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Höhe/Tiefe:

97 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

25...25 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Polzahl:

5

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

PROFILO LED ANGOLARE 90?: Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione. PROFILO LED ANGOLARE Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.