Startseite

NOVALUX SPA - NOX106119.00 LENTE 55? - opzionale. Versione 38W - 106119.00

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX106119.00 LENTE 55? - opzionale. Versione 38W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 55 °

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833101730

Artikelnummer

NOX106119.00

Herstellernummer

106119.00

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

55 °

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Durchmesser:

77 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

32.6 mm

LENTE 55? - opzionale. Versione 38W