Startseite

NOVALUX SPA - NOX106112.02 SCHERMO A NIDO D?APE anti-abbagliamento con ghiera in alluminio verniciato - ? 52 mm. versione 30W. - 106112.02

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX106112.02 SCHERMO A NIDO D?APE anti-abbagliamento con ghiera in alluminio verniciato - ? 52 mm. versione 30W.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833097545

Artikelnummer

NOX106112.02

Herstellernummer

106112.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Durchmesser:

52 mm

Raster gelocht:

ja

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

21 mm

SCHERMO A NIDO D?APE anti-abbagliamento con ghiera in alluminio verniciato - ? 52 mm. versione 30W.