Startseite

NOVALUX SPA - NOX105853.02 GIUNTO SNODATO per composizioni a sospensione con cavo 3x1,5 - 105853.02

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX105853.02 GIUNTO SNODATO per composizioni a sospensione con cavo 3x1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Ader-Zahl - 3

  • Farbe - schwarz

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833100443

Artikelnummer

NOX105853.02

Herstellernummer

105853.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Ader-Zahl:

3

Farbe:

schwarz

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

GIUNTO SNODATO per composizioni a sospensione con cavo 3x1,5