Startseite

NOVALUX SPA - NOX105420.96 PROFILED MACRO :Profilo dissipante per Strip LED doppia pista 25W/m, in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura - 105420.96

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Profil

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833104304

Artikelnummer

NOX105420.96

Herstellernummer

105420.96

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Profil

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

PROFILED MACRO :Profilo dissipante per Strip LED doppia pista 25W/m, in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e 4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.