Startseite

NOVALUX SPA - NOX105159.99 KIT SOSPENSIONE - 105159.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX105159.99 KIT SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 3000 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833107176

Artikelnummer

NOX105159.99

Herstellernummer

105159.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

3000 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

KIT SOSPENSIONE