NOVALUX SPA - NOX101808.99 PROFILO A “X” 2012x998 HYDRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2012 mm
Farbe - Aluminium
Schutzart (IP) - IP20
Mit Verdrahtung - nein
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8026833086969
Artikelnummer
NOX101808.99
Herstellernummer
101808.99
Hersteller
NOX
Länge:
2012 mm
Farbe:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Mit Verdrahtung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Breite:
998 mm
Höhe:
12.5 mm
L-16 PROFILO A X IN CARTONGESSO HYDRO. Per installazione ad incasso in cartongesso a parete o a soffitto. Corpo in cartongesso da lastra impregnata HYDRO (colore verde del rivestimento in cartone della faccia a vista) a ridotto assorbimento di acqua (H2-A2-s1), utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria <=70% (UNI EN 520, EN 13501-1). Spessore lastra in cartongesso 12,5mm; profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale; schermo di protezione in PMMA opale.