NOVALUX SPA - NOX101807.99 PROFILO A “T” 1066x998 HYDRO - 101807.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1066 mm
Farbe - Aluminium
Schutzart (IP) - IP20
Mit Verdrahtung - nein
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8026833086952
Artikelnummer
NOX101807.99
Herstellernummer
101807.99
Hersteller
NOX
Länge:
1066 mm
Farbe:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Mit Verdrahtung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Breite:
998 mm
Höhe:
12.5 mm
Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell’aria ≤70%). Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.




